画像準備中

スナップシーリング SGPL型

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61311787 品番SGPL600B-M03-NR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

スナップシーリングはパッキンによる外周シールによって直管でも直接配管できます。
冷媒の充填及び漏れ試験用に効果を発揮します。

用途
水・油・その他流体
冷媒チャージ用
気密圧力漏れ試験用
真空引用
空調機器配管の気密テスト及び真空引き・等
材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.43 (35) パイプ径(Φmm)6 耐圧力(MPa[kgf/cm2])3.92 (40) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする