SDR ライトスライダー サイドローラーのみ 日軽金アクト 61312336 SDR ライトスライダー サイドローラーのみ 日軽金アクト 61312336 SDR ライトスライダー サイドローラーのみ 日軽金アクト 61312336 SDR ライトスライダー サイドローラーのみ 日軽金アクト 61312336 SDR ライトスライダー サイドローラーのみ 日軽金アクト 61312336

ライトスライダー サイドローラーのみ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61312336 品番SDR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

永年の使用によるレールの摩擦や変形に効果を発揮します。スムーズな動きが復帰し、悩みの作業負荷が低減します。ステンレスベアリングローラーの採用で、錆びに強く動作が滑らかです。ユーザー様で簡単に取付交換が可能です。

注意
※標準タイプ/フラットタイプともに使用可能です。※標準タイプに関しましては2014年6月以降販売分から取付可能になります。(フラットタイプは現行品も取付可能)※本体フレーム1本につき前後2個必要になります(例:本体フレーム2本の場合…使用数4個)〈※この商品の内容量は1個です〉

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする