シリーズEASM6
ストローク(mm)350
リード(mm)12
モータータイプ-
適合モーターARシリーズ
繰返し精度(mm)-
平行度(mm)(走り)0.03
移動量(mm)-
許容モーメント(N・m)(動的許容モーメント)MP:31.8/MY:10.3/MR:40.6、(静的許容モーメント)MP:86.0/MY:34.0/MR:110.0
最大可搬質量(水平)(kg)-
最大可搬質量(垂直)(kg)-
推力(N)-
保持力(N)-
最高速度(mm/s)-
ドライバ種類-
モーター取付方向左折返し
センサレール有り
テーブルタイプYタイプ
入力電源(V)-
ケーブル長(m)-
駆動方式ボールねじ
押し当て力(N)-
電磁ブレーキ無し