BD-R DL

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(10枚) 注文コード61315827 品番HDVBR50RP10SC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

プレミアムな高品質録画を実現!
1回記録用
記録時間 地上デジタル360分 /BSデジタル260分
対応速度 1〜6倍速対応
インクジェットプリンタ対応
印刷範囲 ワイドエリア(23mm-117mm)
5mmスリムケース入り

用途長時間のテレビ録画やデータ保存に。 厚さ(mm)ケース:5 タイプ録画用 範囲(mm)印刷:ワイドエリア(23〜117) 速度1〜6倍速 記憶容量(GB)50 記録時間地上デジタル360分 /BSデジタル260分 アズワン品番64-8548-61 入数10 適合プリンタインクジェットプリンタ ケーススリムケース

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61315827
2022-01-29
用途:
長時間焼き付けに
農・林・水産業

50GBはめったに使わないですが。2回ほどソフトの不調なのか、容量不足でで書き込み出来ませんでしたと出た時がありましたが、原因不明(圧縮焼き付けソフトがおバカ?それともDISKの容量不足?)それ以外は良好に焼き付いてくれています。30枚以上焼いてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ブルーレイディスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする