HIDISC
HIDISCの 記録メディア・メモリー
HIDISCの CD
HIDISCの CD-RW
CD-RW
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(5枚)
注文コード
61315879
品番
HDCRW80YP5SC
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
保管に便利なスリムケース入り!
対応速度 4倍速対応
ノーマルプリンタブル
厚さ(mm)
ケース:5
タイプ
データ用
速度
4倍速
記憶容量(MB)
700
入数
5
適合プリンタ
ノーマルプリンタブル
ケース
スリムケース