Meteora(メテオーラ)45

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 CYW チャートヤマメ 注文コード61324885 品番CYW チャートヤマメ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

<フラットサイドスタンダードミノー>フラットサイドボディで体高を持たせることにより、限界ギリギリまで重心を下げたウェイトバランスで激流の中でも水中を飛び出すことはありません。それでいて、ジャークやトゥイッチにおいてもアングラーの意図するように追従してくれます。また、タングステンウェイトを絶妙な配置でコンパクトなボディに搭載し、フォール姿勢は水平にヒラ打ちしながらターゲットを誘うことができます。現在の渓流ミノーにおいてスタンダードとなるミノーです。

寸法(mm)45 CYW チャートヤマメ 質量(g)3.5 タイプシンキング フック#14
注意
※画像は代表画像の場合がありますので記載の仕様をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする