曜日別特売
WAK ワカサギ Meteora(メテオーラ)52 JACKSON 61325025

WAK ワカサギ Meteora(メテオーラ)52 JACKSON 61325025
WAK ワカサギ Meteora(メテオーラ)52 JACKSON 61325025
WAK ワカサギ Meteora(メテオーラ)52 JACKSON 61325025
WAK ワカサギ Meteora(メテオーラ)52 JACKSON 61325025

Meteora(メテオーラ)52

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個WAK ワカサギ注文コード61325025品番WAK ワカサギ
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

<フラットサイドスタンダードミノー>フラットサイドボディで体高を持たせることにより、限界ギリギリまで重心を下げたウェイトバランスで激流の中でも水中を飛び出すことはありません。それでいて、ジャークやトゥイッチにおいてもアングラーの意図するように追従してくれます。また、タングステンウェイトを絶妙な配置でコンパクトなボディに搭載し、フォール姿勢は水平にヒラ打ちしながらターゲットを誘うことができます。現在の渓流ミノーにおいてスタンダードとなるミノーです。

寸法(mm)52WAK ワカサギ質量(g)5タイプシンキングフック#12
注意
※画像は代表画像の場合がありますので記載の仕様をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする