用途ランカーを獲るために生まれた唯一無二のスーパーベイト、AIR OGRE(エアー・オグル)。 激戦区で釣り勝つ!釣果が物語る唯一無二の存在。蟹パターンが通用する釣りはアカメ、シーバスに限らずチヌやマダイ等、蟹を餌としている魚種に有効です。 <AirOGREならできる!>今まで反応しなかった魚がバイトする5つのアクション!1まずはゆっくりと巻くだけ。タイプとサイズの違いでレンジを選択。2食いが浅い時は巻きながらのトゥイッチ、ジャークで誘って食わせる。3活性が低い場合、横引きに見向きもしない魚にはリフト&フォールの縦の動きで。4流れが効いてくる時はピンポイントをドリフトで流し込んで直撃!5デイゲームの高速リトリーブでやる気のない魚にリアクションを誘発!
全長(mm)120
色KRD クロダイ
質量(g)64
フックTWO No.1
アクションスラローム(シンキング)