エアー・オグル AOG120SLM-

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 GCH ゴールドチャートリュース 注文コード61325086 品番GCH ゴールドチャートリュース
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

*歴代オグルシリーズ最大サイズ全長120mm、64g *#5強化スプリットリング+VMC7554#1標準装備 *スローシンキング+水平フォール *ワイドなS字アクションで魚にアピール

用途ランカーを獲るために生まれた唯一無二のスーパーベイト、AIR OGRE(エアー・オグル)。 激戦区で釣り勝つ!釣果が物語る唯一無二の存在。蟹パターンが通用する釣りはアカメ、シーバスに限らずチヌやマダイ等、蟹を餌としている魚種に有効です。 <AirOGREならできる!>今まで反応しなかった魚がバイトする5つのアクション!1まずはゆっくりと巻くだけ。タイプとサイズの違いでレンジを選択。2食いが浅い時は巻きながらのトゥイッチ、ジャークで誘って食わせる。3活性が低い場合、横引きに見向きもしない魚にはリフト&フォールの縦の動きで。4流れが効いてくる時はピンポイントをドリフトで流し込んで直撃!5デイゲームの高速リトリーブでやる気のない魚にリアクションを誘発! 全長(mm)120 GCH ゴールドチャートリュース 質量(g)64 フックTWO No.1 アクションスラローム(シンキング)
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載のカラーや仕様等をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする