曜日別特売
MU10X6S ミニマルチマウントシリンダ AirTAC 61329486

ミニマルチマウントシリンダ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個シリンダ内径(Φmm)10ストローク(mm)6作動方式複動式注文コード61329486品番MU10X6S
参考基準価格(税別)¥1,780販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

JIS標準に準拠する
四方向から本体を固定できるので、取付と使用は簡単で便利である。
複数のシリンダを並列に固定することができるので、設置スペースを節約できる。
シリンダの先端にガイドボスがあるので、正確に取付・定位できる
内径の精密加工後に硬質酸化処理をするので、耐摩損、耐久性が優れている。
位置検知機能を持つ磁石付形を選択できる。
シリンダー上にセンサースイッチの取付溝があるので、センサースイッチを取り付ける時に便利である。
ピストンは異形双方向密封方式を採用しているので、コンパクトな構造でオイルを保存する機能がある。

ストローク(mm)6シリンダ内径(Φmm)10使用ピストン速度(mm/s)30~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無ロッド先端ねじメネジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする