エルボ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61330423 品番 PL4M5
参考基準価格(税別)¥85 販売価格(税込) ¥78
販売価格(税別)
71

型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。
流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。
配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。
ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。
ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。

寸法(mm)EA(17)×EB(15) グレー 寸法L(mm)3.5 寸法H(mm)8 規格エルボ 接続ねじM5X0.8 寸法P(mm)9.0 寸法K(mm)14.0 ポート径(Φmm)4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-27
用途:
機械のメンテナンス時

耐久性はわかりませんが、エアー漏れも無く、コストパフォーマンスが良いと思います

対象商品:
61330448
2023-10-30
用途:
製品組み込み
製造業

以前は国内メーカー製を使用していましたが、こちらも遜色ありません。
耐久性は今後使用してみて判断したいです。

対象商品:
61330326
2023-05-16
用途:
社内、チェック用エアーツールの製作に
製造業

安心のメーカーで、問題なく使用できています
細かく種類が有り、1個から購入できるので助かる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする