3F21006 フットバルブ 3F / 3FMシリーズ AirTAC 61336599

フットバルブ 3F / 3FMシリーズ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
接続口径1/8”
シリーズ標準型
内容量1個注文コード61336599品番3F21006
参考基準価格(税別)¥1,945販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

直動常時閉。
ペダルの材質:3Fシリーズはアルミニウム 3FMシリーズはプラスチック
ロック付きが選択可能
安定したロック機能、操作性向上。

切換位置区分2位置3ポート接続口径1/8”作動方式直動型ノーマルクローズ使用圧力範囲(MPa)0~1.0周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70シリーズ標準型材質アルミ合金ポート数3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-10
用途: エアー供給場所
株式会社大谷製作所広島

手作業を足での作業に変更できたので、効率が上がりました。

対象商品 : 61336617
2024-05-24
用途: サンドブラスト機のフットペダルに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで手元のバルブで開閉していたのをこちらのフットペダルで開閉する仕様に変更し大分使いやすくなりました。とても満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 61336644
2022-11-21
用途: サンドブラスト用

他の方も書かれていますが、エアーの出入り口のピッチが狭すぎてエアーカプラーの雄雌を両口に直接繋ぐ方法では干渉し接続できません。

2が参考にしています
2023-04-06
用途: エアー作業の効率化
製造業

「そのままではプラグカプラとソケットカプラが干渉してしまい接続できない」と先のレビューに記載してあったので、P側を内外エルボ(46758155)で逃そうと考えました。
商品が届き、エルボ取り付けようとしたらフットバルブの構造にぶつかってしまい奥までねじ込めません。仕方ないのでフットバルブを半分解体し、エルボをねじ込んだ後に組み立て直しました。
A側に取り付け用と思ったソケットカプラはエルボに干渉するので15mmほど延長する雄ネジ雌ネジ配管を別途購入して取り付けました。
機能は作りもしっかりしていて、ロック機能も便利。充分な働きをしてくれて満足です。ただ、初期状態でプラグとカプラがすぐに取り付けられるような設計になっていたら更に便利なので実に惜しい商品です。

対象商品 : 61336617
2021-06-08
用途: ベンチレース加工時のエア吹き
田上精機株式会社

ほぼ金属性なので耐久性は問題なさそうです。外観もベージュでいい色です。入力ポートと出力ポートの距離が短い為、カプラー等外径の大きい継手は干渉して取り付けられず、あいだに外径の小さな継手をかませるなど工夫が必要です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

切替弁の特長と仕組み
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/180/
2が参考にしています
2022-07-01

エアーバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする