単機能レンジ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61337774 品番ER-M17Y-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
付属品取扱説明書 ホワイト 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)【レンジ機能】50Hz:950、60Hz:1200 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×349×281 高周波出力(W)【レンジ機能】50Hz:520、60Hz:650 年間消費電力量(kWh/年)59.5(レンジ機能59.5・待機時0.0)A:単機能レンジ
注意
※左右5cm以上、後方10cm以上、上方は15cm以上あけてください。上後左右いずれか一面を必ず開放してください。
※商品画像の点灯部はイメージです。
※温度は庫内が空の状態で中心部を熱電温度計法により測定しています(JISの測定方法による)。庫内に食品や付属品を入れて温度を測定すると、温度が合わないことがあります(料理を作る場合は、料理集の温度を目安にしてください)。
※アース棒を同梱しておりません。アース棒が必要な場合は、販売店にご相談ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする