メイン

SMS60 7年保存バラエティ60食MIXセット エピオス 61337817 SMS60 7年保存バラエティ60食MIXセット エピオス 61337817 SMS60 7年保存バラエティ60食MIXセット エピオス 61337817 SMS60 7年保存バラエティ60食MIXセット エピオス 61337817 SMS60 7年保存バラエティ60食MIXセット エピオス 61337817

7年保存バラエティ60食MIXセット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード61337817 品番SMS60
参考基準価格(税別)¥29,250 販売価格(税込) ¥26,978
販売価格(税別)
24,980

7年保存可能な玄米ごはん15食とバランススティック45食のバラエティ60食MIXセットです。 【玄米ごはん】 厳選原材料を使用(保存料・着色料等不使用)し「非常時でも便利で美味しいものを」というテーマでこだわりぬいた非常食です。 調理に関しては、アルファ米と異なり加水調理が不要で熱源がない環境下でもそのまま喫食でき、常温の環境下でも長期保存が可能です。 アレルギー特定原材料27品目不使用。 和風味・ケチャップライス味・カレーピラフ味のセットです。 【バランススティック】 おからパウダー配合で食物繊維が豊富! 水と一緒に摂取すると膨らむので、満腹感や満足感を実感できます。 セサミエスプレッソ・マーマレードチーズ・スイートストロベリーの3味MIXセットで備蓄食に最適です。 1食60g *本製品は乳を含む製品と共通の設備で製造しています。

用途災害時・非常時の備えになる非常食セット セット内容バランススティック(セサミエスプレッソ・スイートストロベリー・マーマレードチーズ)3味計45食と玄米ごはん(カレーピラフ味・和風味・ケチャップライス味)3味計15食の合計60食。 品名7年保存バラエティ60食MIXセット

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする