MA K 80 LD 10 一段ウォーム減速機「マキエース」 MAKシリーズ マキシンコー 61338979

※主仕様表

MA K 80 LD 10 一段ウォーム減速機「マキエース」 MAKシリーズ マキシンコー 61338979
MA K 80 LD 10 一段ウォーム減速機「マキエース」 MAKシリーズ マキシンコー 61338979
MA K 80 LD 10 一段ウォーム減速機「マキエース」 MAKシリーズ マキシンコー 61338979

一段ウォーム減速機「マキエース」 MAKシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送15日以内出荷とは
減速比10
軸配置LD
型番80
内容量1台注文コード61338979品番MA K 80 LD 10
参考基準価格(税別)¥111,700販売価格(税込)¥103,290
販売価格(税別)
93,900

ウォーム減速機の開発におけるマキシンコーの多年の経験と最新の技術力を結集して、高品位機種マキエース(MAシリーズ)が誕生。
高出力・高効率・軽小化・美形状・楽操作・高品位の特長を持つマキエースは、多分野、多用途対応を目指した最高級レベルの商品です。
最強力!トルクは60%以上アップ!オーバーハングロードは80%以上アップ!
高効率!理想を追求した円筒ウォーム歯車。Sシリーズに比べ大きいモジュール。同時接触線を改良・噛み合い長さを増加・歯当り面積を増加・潤滑性の良い歯面
軽小化!容量50%以上のスリム化!質量50%以上の軽量化。
美形状!突起物をなくした、スリムなシンプル設計!
楽操作!なじみ運転不要!運転開始から高荷重もOKで、なじみ運転によるコストを削減しました。
高品位!バックラッシはBS721 1級もOK!出力軸は軸端タップを標準加工!新JISキーを標準化!高級潤滑油の採用で、メンテナンス工数を減少!さらに低騒音・低振動ウォームを実現!

減速比10軸の形状出力中実軸型番80材質(ケース)ねずみ鋳鉄材質(カバー)ねずみ鋳鉄減速方法1段ウォーム軸配置LD取付脚脚なし軸端キーJIS B 1301-1996(平行キー)軸端位置記号K(出力軸垂直)
注意
※ウォーム減速機は、能力を十分発揮させるために、適正な潤滑油を使用することが大切です。
※マキエース・ウォーム減速機は指定の潤滑油以外では所定の能力を発揮できませんのでご注意願います。
※一般工業用歯車潤滑油と混合するのは絶対に行わないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする