エコエコボンド変成シリコーン系

(10件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(333mL×20本) 注文コード 61355064 品番 SE-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月29日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

壁ボード用接着剤です。
アイカセラールをはじめ、不燃化粧材を中心とした壁ボードに使用できます。
硬化物は弾性に優れ、ボードの動きに追従します。タレにくく、作業効率が大幅にアップします。

仕様
健康住宅対応
ノンホルムアルデヒド仕様
脱トルエンキシレンタイプ
用途アイカセラールをはじめ、不燃化粧材を中心とした壁ボード専用。 成分変成シリコーン系樹脂 容量(mL)333 JIS規格JIS A 5538(F☆☆☆☆) 改正建築基準法(JAIA対応)4VOC基準適合 標準塗布量セラール3×8サイズ/1本 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
注意
※専用仮留めテープをご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34906401
2022-02-03
用途:
キッチンリフォーム
建設業・工事業

商品の到着早くたいへん満足です。梱包も良く満足です。

対象商品:
34906401
2020-09-29
用途:
キッチンパネルの接着
大庄工務店 様

アイカのキッチンパネル施工に問題なく使用できます
もう少し安いと良いのですが

1人が参考にしています
対象商品:
34906401
2020-02-15
用途:
キッチンリフォームでパネル貼りに使用しました。
製造業

キッチンパルネの貼り付け用じに塗布しましたが適度の粘度のため塗りやすかったです。

対象商品:
34906401
2019-11-13
用途:
キッチンパネルの貼り付け
その他業種

非常に軽く出せるので、作業がやり易かったです。しっかりとくっついてくれました。

対象商品:
34906401
2019-03-16
用途:
パネル化粧材の接着に使用しています。
有限会社ベストリフォーム 様 (建設業・工事業)

既存塗装面へのアルミ複合板の貼付けに使用しています。
新規のPB壁であれば、接着剤のグレードを落としても良いかとは思いますが、改修工事となると不安があるので、こちらの商品を選択しています。
ただ、少し高いのが難点。ケース売りの場合の値引きを希望いたします。

1人が参考にしています
対象商品:
34906401
2018-01-14
用途:
キッチンパ
建設業・工事業

専用品ということで安心感がある。使いやすくモノタロウは他店より安い。

1人が参考にしています
対象商品:
34906401
2016-03-17
用途:
ポストフォーム面台の取付
建設業・工事業

メーカーものがこんなに安く購入できるなんてびっくりです。
類似品は多数ありますが、やはり信用性からこれを使用しています。
今後も特売日を狙って購入したいと思います。

対象商品:
34906401
2016-09-30
用途:
補修

迅速なご対応ありがとうございました。価格的にも手頃でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする