日本コネクト工業
日本コネクト工業の 電子部品(オンボード)
日本コネクト工業の 機構部品(電子部品)
日本コネクト工業の 基板用コネクタ
マイクロ D-sub コネクタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61355274
品番
MDSE-15R-SC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ロボット、小型駆動機器、電子機器、医療機器、計測機、 視覚システム、携帯精密機器 など
ピッチ(mm)
1.27/0.050"
使用温度(℃)
-40〜+85
絶縁抵抗(MΩ)
1000 min
接触抵抗(mΩ)
50(max)
電流容量(A)
1(at 25℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC600rms(Sea Level)
挿抜耐久(回)
100(max)
関連資料:
(0.03MB)
注意
※他のシリーズや他社製品とは篏合しないため、同タイプのプラグ/レセプタクルをセットでご注文ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
650
/
税込
¥
715
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
750
/
税込
¥
825
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540