マイクロ D-sub コネクタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61355308 品番MDSE-09P-SC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
用途ロボット、小型駆動機器、電子機器、医療機器、計測機、 視覚システム、携帯精密機器 など ピッチ(mm)1.27/0.050" 使用温度(℃)-40〜+85 絶縁抵抗(MΩ)1000 min 接触抵抗(mΩ)50(max) 電流容量(A)1(at 25℃) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC600rms(Sea Level) 挿抜耐久(回)100(max)
関連資料:(0.03MB)
注意
※他のシリーズや他社製品とは篏合しないため、同タイプのプラグ/レセプタクルをセットでご注文ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥650 / 税込 ¥715
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥750 / 税込 ¥825
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする