マリンテック
マリンテックの 船舶艤装品
マリンテックの 船舶電装品
マリンテックの 船用ヒューズ/配線
5.5SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 2m
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
61357786
品番
R5.5-R2
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
KIVケーブル5.5SQ
端子は丸型端子(R5.5-8)バッテリー接続の定番!
丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい
赤黒2本セットなのですぐ使える!
規格
丸型端子:R5.5-8
定格電圧(V)
〜600
ケーブル長(m)
2
定格電流(A)
〜50
ケーブル
KIV 5.5SQ 赤黒2本セット