仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵、保護等級:IP65
材質/仕上本体:アルミダイカスト(メタリックシルバー)、前面カバー:強化ガラス
質量(kg)0.7
使用温度範囲(℃)-40〜45
電圧(V)100
消費電力(W)30.0(100V)
定格寿命(時間)20000(光束維持率70%)
保護等級IP66
色温度(K)6500
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)85(100V)
入力電流(mA)0.301(AC100V)、0.147(AC200V)
光束(Lm)2550
配光角度(°)110
口出線(mm)L=1800
適合周波数50/60Hz
演色指数(Ra)80
調光の可否否
耐雷サージ2kV(コモンモード)