BVP150LED25WW1S18 LED小形投光器 フィリップス(東芝ライテック) 61361467

LED小形投光器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61361467 品番BVP150LED25WW1S18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,300
この商品は90種類から選べます 他の種類を見る
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵、保護等級:IP65 材質/仕上本体:アルミダイカスト(メタリックシルバー)、前面カバー:強化ガラス 質量(kg)0.7 使用温度範囲(℃)-40〜45 電圧(V)100 消費電力(W)30.0(100V) 定格寿命(時間)20000(光束維持率70%) 保護等級IP66 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)75(100V) 入力電流(mA)0.301(AC100V)、0.147(AC200V) 光束(Lm)2250 配光角度(°)110 口出線(mm)L=1800 適合周波数50/60Hz 演色指数(Ra)80 調光の可否 耐雷サージ2kV(コモンモード)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする