仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵、保護等級:IP65
材質/仕上本体:アルミダイカスト(メタリックシルバー)、前面カバー:強化ガラス
質量(kg)1.24
使用温度範囲(℃)-40〜45
電圧(V)200
消費電力(W)70.0(200V)
定格寿命(時間)20000(光束維持率70%)
保護等級IP66
色温度(K)6500
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)85(200V)
入力電流(mA)0.684(AC100V)、0.335(AC200V)
光束(Lm)5950
配光角度(°)110
口出線(mm)L=500
適合周波数50/60Hz
演色指数(Ra)80
調光の可否否
耐雷サージ2kV(コモンモード)