フィリップス(東芝ライテック)
フィリップス(東芝ライテック)の 照明器具
フィリップス(東芝ライテック)の 住宅・店舗照明
フィリップス(東芝ライテック)の アプローチライト
LED小形投光器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61361659
品番
BVP150LED17CW2B3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,600
この商品は
90
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
補助点灯装置:電源ユニット内蔵、保護等級:IP65
材質/仕上
本体:アルミダイカスト(ブラック)、前面カバー:強化ガラス
使用温度範囲(℃)
-40〜45
電圧(V)
200
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
光源寿命
20000時間(光束維持率70%)
入力電流(mA)
0.202(AC100V)、0.104(AC200V)
光束(Lm)
1700
口出線(mm)
L=300
適合周波数
50/60Hz
演色指数(Ra)
80
調光の可否
否
耐雷サージ
2kV(コモンモード)