付属品電源ケーブル・R端子(14-6/6AWG)※バッテリーケーブルは付属しておりません。
型式CX2415
質量(kg)1.6
出力2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×183×72
バッテリー鉛蓄電池 / リチウムイオン / ニッケル
フロート27.0 / 27.6V
周波数範囲47〜63Hz
力率PF>0.92(最大負荷時)
充電電圧(V)28.8/29.4
充電電流(A)12.5
電流範囲(A)0-12.5
動作温度(℃)-20〜+50
消費電流4.2A/100VAC
動作湿度(%RH)20〜90%RH( 結露無きこと)
入力電圧90-264VAC