にゃんこれ ねこちゃんトング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61363079 品番RE-7519
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

猫の手がかわいいデザインのねこちゃんトング。しっかりと食材をキャッチすることができます。耐熱温度230℃まで対応しているため、お料理中でも安心してお使いいただけます。食洗器にも対応しているから、お手入れも簡単。面倒な洗い物の手間が省けます。サラダやパスタ、肉料理など、さまざまな料理に使えます。可愛いデザインだからパーティーやおもてなしの場にもぴったりです。

材質金属部:ステンレス鋼、樹脂部:ナイロン 寸法(mm)22×48×240 ブラック 質量(g)92 タイプサラダトング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする