障子ふすまのり

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(300g×20個) 注文コード 61368730 品番 No.710
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

貼りやすく、はがしやすい専用のり。
ホルマリンは使用しておりません。

用途障子紙、ふすま紙。 成分でん粉、カビドメ剤 使用面積障子戸 約8枚分、ふすま紙 約2枚分(ふすま紙全面に塗った場合) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18859268
2020-11-03
用途:
障子の張り替え
IMT2000 様

障子張り作業に使いました。使うに際し水で薄めすぎないよう注意が必要です。薄めすぎると糊の接着力が弱まります。適度の粘度で接着力を保持し且つ作業能率を考えて使用する必要があります。

対象商品:
18859268
2018-03-22
用途:
障子の張替え
建設業・工事業

以前、ホームセンター買った容器ノズル付きの物を使用していましたが粘りが無く粘着力が弱くはがれてれきました。原液のままでも良い粘土で使い易かったです

対象商品:
18859268
2017-11-27
用途:
普通に使えます
たわらや 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

金額的には的確? 一緒に購入することが出来るので助かります 灰汁のでかたは普通です

対象商品:
18859268
2016-10-09
用途:
障子換えの時
農・林・水産業

この商品は、1枚張り替えた。張り替えて4か月になるけど、全然のりは、剥がれない。値段も安かったから買った。今度は、ふすまを張り替えたい。ふすまの時、こののりは、どうなるか調べたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする