OTC
OTCの 自動車店舗向け販促品
OTCの 車検証入
両側サイドポケット付き車検証入れ(定番)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
61385715
品番
O50ABK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
電子車検証対応。名刺ポケット(横タイプ)も付いています
仕様
二ツ折
材質
PVC
色
ブラック
寸法
245×370(中袋310×220)
再生材使用率(%)
90
再生材使用
使用