両側サイドポケット付き車検証入れ(片側マチ付)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 61385758 品番 O51ABL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

電子車検証対応。名刺ポケット(横タイプ)も付いています

仕様二ツ折 材質PVC ブルー 寸法245×370(中袋310×221) 再生材使用率(%)90 再生材使用使用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-13
用途:
自動車の車検証入れ
Speed 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

前回購入時は、新型車検証対応の小さいパケットが付いてたのに、今回は付いて無かったのが残念。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車店舗向け販促品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする