両側サイドポケット付き車検証入れ(両側マチ付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 61385794 品番 O52ASV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

電子車検証対応。名刺ポケット(横タイプ)も付いています

仕様二ツ折 材質PVC シルバー 寸法245×370(中袋310×225) 再生材使用率(%)90 再生材使用使用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車店舗向け販促品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする