曜日別特売
TPGT1103003R-FY AC5015S 旋削チップ TPGT-FY 住友電工ハードメタル 61397405

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

旋削チップ TPGT-FY

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は材質・コーナー半径など96種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.03
注文コード
61397405
品番
TPGT1103003R-FY AC5015S
参考基準価格(税別)¥21,200販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

シャープエッジのワイドブレーカ。

コーナー半径(mm)
0.03
形状
正三角形60°
厚さ(mm)
3.18
タイプ
ポジティブ
穴径(Φmm)
3.4
被削材
難削材
切刃長さ(mm)
11
勝手
右勝手
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.025
コーティング
PVD
切削領域
仕上切削
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
円筒+片面取(40°~60°)
材種
AC5015S
ブレーカの有無
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
切削状況
連続~一般
ブレーカ記号
FY
等級記号
G
内接円IC(mm)
6.35

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする