PHONO オーディオ CONN プラグ 1/4インチ ケーブル

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番65-1392-22 注文コード61401989 品番250S22
参考基準価格(税別)¥4,440 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品はアズワン品番5種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:2 種別:プラグ ピン 直径:6.35mm コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト メッキ:- コネクタ 本体 材質:プラスチック 本体 製品群:- アズワン品番65-1392-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする