PHONO オーディオ コネクタ ジャック 1/4インチ パネル

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番65-1392-14 注文コード61402025 品番11W07
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,050 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はアズワン品番2種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:2 種別:ジャック ピン 直径:- コネクタ マウント:パネル マウント コンタクト メッキ:- コネクタ 本体 材質:- 製品群:- アズワン品番65-1392-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする