RF アダプタ HD BNC プラグ-ジャック 75 Ω

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61402409 品番034-1111-12G
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は12,980円となります。
参考基準価格(税別)¥12,200 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様同軸タイプからの変換:BNC HD 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:BNC HD 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:直角 アダプター インピーダンス:75Ω 製品群:- アズワン品番65-1661-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする