RF トライアキシャル CONN BNC プラグ 50 Ω

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61402567 品番5056
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥14,700 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様コネクタ タイプ:三軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:Belden 9222 コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:500MHz コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:- SVHC:No SVHC(12-Jan-2017) アズワン品番65-1558-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする