RF 同軸 2.92MM ジャック 50 Ω パネル

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61402655 品番SF1521-60124-1S
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は23,980円となります。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥22,300 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
仕様コネクタ タイプ:2.92mm コネクタ コネクタ 本体 スタイル:ストレート フランジ付き ジャック 同軸終端:ネジ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 アズワン品番65-1649-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする