RF 同軸 4.3/10 ジャック 50 Ω フランジ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61402680 品番431-129J-52S
参考基準価格(税別)¥7,870 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
仕様コネクタ タイプ:4.3 / 10 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト 最大周波数:6GHz コネクタ マウント:フランジマウント 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) アズワン品番65-1634-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする