RF 同軸 HD BNC ジャック 75 Ω ケーブル

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61402865 品番034-1123-12G
参考基準価格(税別)¥4,670 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
仕様コネクタ タイプ:HD BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:クリンプ インピーダンス:75Ω 同軸ケーブルタイプ:Belden 4855R コンタクト 材質:ベリリウム 銅 アズワン品番65-1654-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする