082-6650 RF 同軸 N プラグ 50 Ω ケーブル AMPHENOL 1個 082-6650 61402969

RF 同軸 N プラグ 50 Ω ケーブル

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61402969 品番082-6650
参考基準価格(税別)¥8,710 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
仕様コネクタ タイプ:N タイプ コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クランプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:LMR-400 コンタクト 材質:ベリリウム 銅 最大周波数:6GHz アズワン品番65-1656-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする