RF 同軸 アダプタ 7/16 ジャック TO 7/16 ジャック

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61403380 品番272300
参考基準価格(税別)¥25,400 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
仕様コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸 アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター 同軸タイプからの変換:7/16 DIN 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:7/16 DIN 種別への変換:ジャック インピーダンス:50Ω 製品群:- SVHC:No SVHC(17-Dec-2015) アズワン品番65-1633-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする