HORN
HORNの ホルダ
HORNの ホルダ本体
HORNの 突っ切り・溝入れ用
ミニ 小径溝入れ加工用ホルダー B108〜
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61403659
品番
B108.0012.00
参考基準価格(税別)
¥35,500
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
V型六面拘束を採用
用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
溝入れ加工/ボーリング加工
寸法d(mm)
12
寸法d1(mm)
6
最大溝深さ(mm)
1
寸法h(mm)
11
寸法l1(mm)
70
寸法l2(mm)
12.5
寸法l4(mm)
40
最小下穴径(Φmm)
8
最大溝幅(mm)
2
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。