RF/同軸 N プラグ ストレート 50 Ω クリンプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61403669 品番082-6034
参考基準価格(税別)¥4,390 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
仕様コネクタ タイプ:N タイプ コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG174 RG188A RG316 コンタクト 材質:真鍮 最大周波数:11GHz アズワン品番65-1667-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする