RF/同軸 SMB プラグ R/A 50 Ω クリンプ/SLDR

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61403775 品番903-367P-51A2
参考基準価格(税別)¥2,810 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
仕様コネクタ タイプ:SMB 同軸 コネクタ 本体 スタイル:直角 プラグ 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG174 RG188A RG316 コンタクト 材質:ベリリウム 銅 アズワン品番65-1615-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする