画像準備中

RF/同軸 アダプタ N プラグ-SMA ジャック

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61404046 品番1319505
参考基準価格(税別)¥9,520 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
仕様コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター 同軸タイプからの変換:N 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:SMA 種別への変換:ジャック インピーダンス:50Ω 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jun-2015) コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト 最大周波数:1GHz アズワン品番65-1491-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする