オートモーティブ CONN ハウジング プラグ 8POS

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61406338 品番1-1564522-1
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,898円となります。
参考基準価格(税別)¥1,680 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様製品群:HDSCS シリーズ 種別:プラグ ポジション数:8 適合製品:AMP HDSCS シリーズ ピン コンタクト コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)ガラス充填 本体 IP定格:IP67 定格電圧:60VDC 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1349-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする