193990-2. コンタクト ソケット 8AWG クリンプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 61409786

コンタクト ソケット 8AWG クリンプ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61409786 品番193990-2.
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥7,550 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
仕様製品群:Type XII シリーズ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:8AWG コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 適合製品:G シリーズ CPC コネクタ アズワン品番65-1402-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする