HORN
ミニ 小径溝入れ加工用インサート L111~
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1箱(2個)
注文コード
61417345
品番
L111.0090.00TN35
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
131
種類から選べます
他の種類を見る
V型六面拘束を採用
用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
溝入れ加工(内径)
寸法d(mm)
8
寸法a(mm)
10.7
寸法s(mm)
4.15
最大溝深さ(mm)
1.5
寸法f(mm)
6.7
寸法Dmin(Φmm)
11
寸法w(mm)
0.94
適合被削材種
P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)
寸法t max(mm)
1.5
寸法s1(mm)
3.95
寸法Nw(mm)
0.9
サークリップ溝幅(mm)
0.7-0.9
最小下穴径(Φmm)
11
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。