画像準備中

ハウジング プラグ 3 列 23WAY PBT

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61419105 品番770680-1..
参考基準価格(税別)¥3,530 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
仕様製品群:- 種別:プラグ ポジション数:23 ピッチ間隔4mm 適合製品:AMPSEAL & AMPSEAL16 シリーズ コネクタ アクセサリー タイプ:ハウジング 色:ブラック アズワン品番65-1507-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする