108-0312-001 バナナ プラグ 15A ソルダーレス バイオレット CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS 1個 108-0312-001 61419629

バナナ プラグ 15A ソルダーレス バイオレット

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61419629 品番108-0312-001
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,198円となります。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様種別:プラグ コネクタ マウント:ケーブルマウント 定格電流:15A 定格電圧:3.5kV コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:バイオレット コンタクト 材質:真鍮 製品群:- アズワン品番65-1611-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする