質量(kg)-
形状ガイド付タイプ
シリーズDRLU
取付角寸法(mm)60
ストローク(mm)50
ねじの種類精密ボールねじ
リード(mm)4
モータータイプ標準
付加機能調整ノブ付
適合モーターDC電源入力仕様
繰返し精度(mm)(先端部)±0.003、(上部)±0.01
ロストモーション(mm)0.02以下
平行度(mm)-
移動量(mm)(最小)0.008
許容モーメント(N・m)(静的許容モーメント/動的許容モーメント)MP:0.6/MY:0.35/MR:2.2
最大可搬質量(水平)(kg)3
最大可搬質量(垂直)(kg)15
推力(N)300
保持力(N)300
最高速度(mm/s)40
最大加速度(m/s2)0.26
定格電流(A/相)1.4
巻線抵抗(Ω/相)0.62±10%
電圧(V)-
ドライバ種類位置決め機能内蔵