画像準備中

プラグ ソケット 250A レッド

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61421616 品番PS250GR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥52,700 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
仕様製品群:- 種別:プラグ 定格電圧:600VAC 定格電流:250A コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト 終端 タイプ:ネジ SVHC:No SVHC(27-Jun-2018) コネクタ 色:レッド コネクタ タイプ:プラグ コンタクト 終端:ネジ アズワン品番65-1460-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする